!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SACS ORDURES, EXTRA RÉSISTANT, ENVIRO, NOIR, 30X38PO, PEBDL/RÉSINE HEXENE, CA 125

SACS ORDURES, EXTRA RÉSISTANT, ENVIRO, NOIR, 30X38PO, PEBDL/RÉSINE HEXENE, CA 125

RALSTON

SACS ORDURES, EXTRA RÉSISTANT, ENVIRO, NOIR, 30X38PO, PEBDL/RÉSINE HEXENE, CA 125 close
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
SACS ORDURES, EXTRA RÉSISTANT, ENVIRO, NOIR, 30X38PO, PEBDL/RÉSINE HEXENE, CA 125

SACS ORDURES, EXTRA RÉSISTANT, ENVIRO, NOIR, 30X38PO, PEBDL/RÉSINE HEXENE, CA 125

RALSTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.98 / CAISSE de 125
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
  • N° article RSN2583-01
  • N° de modèle du manufacturier 2583-01
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.52 lb

Informations sur le produit

Ces sacs à ordures noirs extra résistants - fabriqués à partir de polyéthylène basse densité et de résine hexène - sont idéaux pour une utilisation industrielle. De la série 2500, mesurant 30 x 38 pouces et avec 125 sacs par caisse, ces sacs à déchets respectueux de l'environnement conviendront à une élimination intensive.

Spécifications techniques

  • ArticleSacs à ordures robustes
  • Largeur30
  • Épaisseur0,60 mil
  • Charge max.10 gal
  • Configuration de paquet1 caisse/500 sacs
  • LégendeQualité alimentaire, transparent
  • ApplicationLes sacs transparents à contact alimentaire sont spécialement conçus pour un usage professionnel.
  • Nb de rouleaux par paquetPas un rouleau
  • Capacité 7-10 gal
  • Hauteur 38
  • Couleur Noir
  • Type de fermeture du sac Aucune
  • Type de fermeture du fond Plate
  • % de contenu recyclé 0%
  • Sacs par rouleau 125
  • Parfum Sans parfum
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)