!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SACS ORDURES, EXTRA RÉSISTANT, NOIR, 35X50PO, RÉSINE, CA 100

SACS ORDURES, EXTRA RÉSISTANT, NOIR, 35X50PO, RÉSINE, CA 100

GRAINGER

SACS ORDURES, EXTRA RÉSISTANT, NOIR, 35X50PO, RÉSINE, CA 100 close
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
SACS ORDURES, EXTRA RÉSISTANT, NOIR, 35X50PO, RÉSINE, CA 100

SACS ORDURES, EXTRA RÉSISTANT, NOIR, 35X50PO, RÉSINE, CA 100

GRAINGER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $44.00 / CAISSE de 100
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
  • N° article TGY3744-01
  • N° de modèle du manufacturier 3744-01
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.82 lb

Informations sur le produit

Préservez la propreté de votre site industriel avec ces sacs poubelles économiques. Formulés avec des résines recyclées, ces sacs noirs ultra résistants sont idéaux pour tous vos besoins de nettoyage. Retirez facilement un sac individuel grâce à la languette perforée sur le panneau avant. Chaque sac mesure 35 x 50 pouces avec 100 sacs dans chaque caisse.

Spécifications techniques

  • ArticleSacs très robustes
  • Largeur35 po
  • Épaisseur1,17 mil
  • Charge max.40 gal
  • Type de fermeture du sacAucune
  • Type de fermeture du fondPlate
  • Sacs par rouleauPas un rouleau
  • Sacs par paquet100
  • Capacité 30-40 gal
  • Hauteur 50 po
  • Couleur Noir
  • Matériau de sac de déchets Polyéthylène à basse densité linéaire (PEBDL)
  • Configuration de paquet 1 caisse/100 sacs
  • % de contenu recyclé 5 % post-consommation, 20 % post-industriel
  • Nb de rouleaux par paquet Pas un rouleau
  • Parfum Sans parfum
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)