Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces sacs poubelles résistants de 26 x 36 pouces sont idéaux pour les déchets lourds. Cette gamme de sacs est fabriquée d'un mélange de résines recyclées de haute qualité pour vous offrir un sac poubelle industriel de qualité. Chaque caisse contient 200 sacs et possède une languette perforée sur le panneau avant pour une distribution facile.
Spécifications techniques
Capacité12-16 gal
% de contenu recycléMinimum de 20 % post-industriel, minimum de 5 % post-consommation
CouleurNoir
Largeur26 po
Charge max.16 gal
ParfumNon parfumé
Sacs par rouleauPas un rouleau
ArticleSacs robustes
Matériau de sac de déchetsPolyéthylène à basse densité linéaire (PEBDL)
Épaisseur0,82 mil
Type de fermeture du sacAucune
Hauteur36 po
Type de fermeture du fondFermeture de fond plate
Configuration de paquet1 caisse/200 sacs
Nb de rouleaux par paquetPas un rouleau
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 58,85 $
/ CAISSE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 46,06 $
/ CAISSE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: