!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BROSSE DE GARAGE,POILS DUR,GRAINS VERTS/ROUGES,26 3/16 X 2 49/64 PO,2½ GARNITURE L,BOIS/PVC

BROSSE DE GARAGE,POILS DUR,GRAINS VERTS/ROUGES,26 3/16 X 2 49/64 PO,2½ GARNITURE L,BOIS/PVC

VIKAN

BROSSE DE GARAGE,POILS DUR,GRAINS VERTS/ROUGES,26 3/16 X 2 49/64 PO,2½ GARNITURE L,BOIS/PVC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BROSSE DE GARAGE,POILS DUR,GRAINS VERTS/ROUGES,26 3/16 X 2 49/64 PO,2½ GARNITURE L,BOIS/PVC

BROSSE DE GARAGE,POILS DUR,GRAINS VERTS/ROUGES,26 3/16 X 2 49/64 PO,2½ GARNITURE L,BOIS/PVC

VIKAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $49.78 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RMC311752
  • N° de modèle du manufacturier 311752
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.2 lb

Informations sur le produit

Cette tête de brosse de garage en bois est conçue pour nettoyer les déchets humides et graisseux. Il est doté de poils durs en PVC rouge et vert et d'une douille filetée qui peut être utilisée avec n'importe quelle poignée Vikan Transport System. La tête de brosse de 26 3/16 x 2 49/64 po a une longueur de coupe de 2 ½ po. Ce produit est FSC 100% car tout le bois, le papier et/ou d'autres matériaux à base de bois contenus dans le produit proviennent entièrement de forêts certifiées

Spécifications techniques

  • ArticleBrosse de garage
  • Matériau de manche/poignéeNon inclus(e)
  • Longueur de manche/poignéeNon inclus(e)
  • Longueur hors tout26-3/16 po
  • CaractéristiquesBloc en bois, fil euro
  • Résistance à la températureNon
  • Résistance à l'acideOui
  • Matériau des soies PVC
  • Longueur de brosse 26-3/16 po
  • Couleur des soies Vert, rouge
  • Résistance aux produits chimiques Oui
  • Couleur de manche/poignée Non inclus(e)
  • Conformité FDA Non
  • Système de chromocodage Oui
  • Pays d’origine Danemark (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande