Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban Gaffer 510 est gris et est livré en rouleau continu. Il est destiné aux secteurs, tels que l’assemblage et la fabrication, la construction, la maintenance et la réparation générales et la métallurgie. Il répond aux normes UL 723. Ce ruban s’utilise en intérieur/extérieur, a une résistance à la traction de 42lb/po, résiste à l’humidité et à une plage de températures allant de 40°F à 200°F et mesure 11,5mil d’épaisseur.
Spécifications techniques
ArticleRuban adhésif
Longueur du ruban (unités impériales)55 vg
Longueur du ruban (unités métriques)50,3 m
Marque de ruban adhésifPolyken
EnvironnementIntérieur, extérieur
Température maximale de performance du ruban200 Degrees F
Série510
Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
Adhérence sur l'acier50 oz/po
NormesUL 723
Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à l'humidité
Couleur du rubanGris
Conforme aux spécificationsClassé UL
Épaisseur de ruban11,5 mil
Largeur du ruban (unités impériales)4 po
Largueur du ruban (unités métriques)101,6 mm
Industrie communeAssemblage et fabrication, construction, entretien et réparation généraux, métallurgie, entrepôt
Température minimale de performance du ruban40 Degrees F
Forme du produitRouleau continu
Matériau d'endos (rubans)Tissu enduit de vinyle
Type de rubanRuban adhésif sans résidus
Format du ruban adhésifUn côté
Construction de l'endos du rubanTissu
Résistance à la traction (rubans)42 lb/po
Forme du rubanRouleau continu
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 162,37 $
/ CAISSE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: