Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce lot de 24 rubans Gaffer P-628 est blanc et est livré en rouleau continu. Il est destiné à des secteurs, tels que la maintenance et la réparation générales et répond aux normes ASTM et PSTC. Ce ruban d’intérieur a une résistance à la traction de 50lb/po, résiste à une plage de températures allant de 50°F à 180°F et mesure 10.75mil d’épaisseur.
Spécifications techniques
ArticleRuban adhésif
Longueur du ruban (unités impériales)54 vg
Longueur du ruban (unités métriques)50 m
Marque de ruban adhésifShurtape
EnvironnementIntérieur
Température maximale de performance du ruban180 Degrees F
SérieP- 628
Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
Adhérence sur l'acier75 oz/po
NormesASTM, PSTC
Résistance à la traction (rubans)50 lb/po
Allongement (rubans)40%
Conforme aux spécificationsASTM, PSTC
Épaisseur de ruban10,75 mil
Largeur du ruban (unités impériales)1 7/8 po
Largueur du ruban (unités métriques)47,8 mm
Industrie communeEntretien et réparation généraux
Température minimale de performance du ruban50 Degrees F
Forme du produitRouleau continu
Matériau d'endos (rubans)Tissu enduit de vinyle
Type de rubanRuban adhésif sans résidus
Format du ruban adhésifUn côté
Construction de l'endos du rubanTissu
Couleur du rubanBlanc
Forme du rubanRouleau continu
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca