!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ADHÉSIF GAFFER, JN, 1-7/8PO X 54VG, 10,75MIL, DOS EN TISSU RECOUVERT DE VINYLE, ADHÉSIF CAOUTCHOUC

RUBAN ADHÉSIF GAFFER, JN, 1-7/8PO X 54VG, 10,75MIL, DOS EN TISSU RECOUVERT DE VINYLE, ADHÉSIF CAOUTCHOUC

SHURTAPE

RUBAN ADHÉSIF GAFFER, JN, 1-7/8PO X 54VG, 10,75MIL, DOS EN TISSU RECOUVERT DE VINYLE, ADHÉSIF CAOUTCHOUC close
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
RUBAN ADHÉSIF GAFFER, JN, 1-7/8PO X 54VG, 10,75MIL, DOS EN TISSU RECOUVERT DE VINYLE, ADHÉSIF CAOUTCHOUC

RUBAN ADHÉSIF GAFFER, JN, 1-7/8PO X 54VG, 10,75MIL, DOS EN TISSU RECOUVERT DE VINYLE, ADHÉSIF CAOUTCHOUC

SHURTAPE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,415.48 / PAQUET de 24
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
  • N° article WWG40TT90
  • N° de modèle du manufacturier P- 628
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201523
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 36.4 lb

Informations sur le produit

Ce lot de 24 rubans Gaffer P-628 est jaune et est livré en rouleau continu. Il est destiné à des secteurs, tels que la maintenance et la réparation générales et répond aux normes ASTM et PSTC. Ce ruban d’intérieur a une résistance à la traction de 50lb/po, résiste à une plage de températures allant de 50°F à 180°F et mesure 10.75mil d’épaisseur.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban adhésif
  • Longueur du ruban (unités impériales)54 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques)50 m
  • Marque de ruban adhésifShurtape
  • EnvironnementIntérieur
  • Température maximale de performance du ruban180 Degrees F
  • SérieP- 628
  • Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
  • Adhérence sur l'acier75 oz/po
  • NormesASTM, PSTC
  • Résistance à la traction (rubans)50 lb/po
  • Allongement (rubans)50%
  • Conforme aux spécificationsASTM, PSTC
  • Épaisseur de ruban 10,75 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales) 1 7/8 po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 47,6 mm
  • Industrie commune Entretien et réparation généraux
  • Température minimale de performance du ruban 50 Degrees F
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Matériau d'endos (rubans) Tissu enduit de vinyle
  • Type de ruban Ruban adhésif sans résidus
  • Format du ruban adhésif Un côté
  • Construction de l'endos du ruban Tissu
  • Couleur du ruban Jaune
  • Forme du ruban Rouleau continu