!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ADHÉSIF GAFFER, RG, 1PO X 55VG, 11,5MIL, DOS EN TISSU RECOUVERT DE VINYLE, ADHÉSIF CAOUTCHOUC

RUBAN ADHÉSIF GAFFER, RG, 1PO X 55VG, 11,5MIL, DOS EN TISSU RECOUVERT DE VINYLE, ADHÉSIF CAOUTCHOUC

POLYKEN

RUBAN ADHÉSIF GAFFER, RG, 1PO X 55VG, 11,5MIL, DOS EN TISSU RECOUVERT DE VINYLE, ADHÉSIF CAOUTCHOUC close
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
RUBAN ADHÉSIF GAFFER, RG, 1PO X 55VG, 11,5MIL, DOS EN TISSU RECOUVERT DE VINYLE, ADHÉSIF CAOUTCHOUC

RUBAN ADHÉSIF GAFFER, RG, 1PO X 55VG, 11,5MIL, DOS EN TISSU RECOUVERT DE VINYLE, ADHÉSIF CAOUTCHOUC

POLYKEN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.13 / CHAQUE
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
  • N° article WWG22VC16
  • N° de modèle du manufacturier 510
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201523
  • PAGE DU CATALOGUE # 1222
  • Poids à l’expédition 0.93 lb

Informations sur le produit

Ce ruban Gaffer 510 est rouge et est livré en rouleau continu. Il est destiné aux secteurs, tels que l’assemblage et la fabrication, la construction, la maintenance et la réparation générales et la métallurgie. Il répond aux normes UL 723. Ce ruban s’utilise en intérieur/extérieur, a une résistance à la traction de 42lb/po, résiste à l’humidité et à une plage de températures allant de 40°F à 200°F et mesure 11,5mil d’épaisseur.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban adhésif
  • Longueur du ruban (unités impériales)55 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques)50,3 m
  • Marque de ruban adhésifPolyken
  • EnvironnementIntérieur, extérieur
  • Température maximale de performance du ruban200 Degrees F
  • Série510
  • Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
  • Adhérence sur l'acier50 oz/po
  • NormesUL 723
  • Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à l'humidité
  • Couleur du rubanRouge
  • Conforme aux spécificationsClassé UL
  • Épaisseur de ruban 11,5 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales) 1 po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 25,4 mm
  • Industrie commune Assemblage et fabrication, construction, entretien et réparation généraux, métallurgie, entrepôt
  • Température minimale de performance du ruban 40 Degrees F
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Matériau d'endos (rubans) Tissu enduit de vinyle
  • Type de ruban Ruban adhésif sans résidus
  • Format du ruban adhésif Un côté
  • Construction de l'endos du ruban Tissu
  • Résistance à la traction (rubans) 42 lb/po
  • Forme du ruban Rouleau continu
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)