!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COQUE G EN POLYESTER HTE-VIS A/SAN BLEU

COQUE G EN POLYESTER HTE-VIS A/SAN BLEU

HEXARMOR

COQUE G EN POLYESTER HTE-VIS A/SAN BLEU close
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
COQUE G EN POLYESTER HTE-VIS A/SAN BLEU

COQUE G EN POLYESTER HTE-VIS A/SAN BLEU

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 114,15 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 1 369,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article HEX9032XXL11
  • N° de modèle du manufacturier 9032-XXL (11)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants enduits
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA6
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume5
  • NormesCertifié CE, EN 388 : 2016X 4X43F
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteÉlastique
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - Numérique11
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • SériePointGuard Ultra 9032
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - paume11,143 N
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 9
  • Matériau en tricot Polyester
  • Style de protection des mains Gant
  • Classement EN 388 4X43F
  • Matériau du revêtement intérieur Nitrile
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Couverture de l'enduit de base du gant Trempage 3/4
  • Couverture de l'enduit du gant Trempage 3/4
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Fini de l'enduit du gant Texturé
  • Épaisseur Cal. 15
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 7167
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4