!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT P/ TABLES PLIABLES,74 PO X 43 PO

CHARIOT P/ TABLES PLIABLES,74 PO X 43 PO

APPROVED VENDOR

CHARIOT P/ TABLES PLIABLES,74 PO X 43 PO close
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
CHARIOT P/ TABLES PLIABLES,74 PO X 43 PO

CHARIOT P/ TABLES PLIABLES,74 PO X 43 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $532.87 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG9P477
  • N° de modèle du manufacturier 9P477
  • N° de classification normalisée des produits et services 56101519
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 60.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot horizontal pour tables rectangulaires
  • Nb de tables max.12
  • Type de rouletteStandard
  • Configuration de la roulette/roue(2) fixes, (2) pivotantes
  • Finition/revêtement du cadreRevêtement en poudre
  • Longueur hors tout74 po
  • Hauteur hors tout43 po
  • Capacité de charge 700 lb
  • Diamètre de roulette 4 po
  • Sculpture/matériau de la roulette Caoutchouc
  • Couleur de monture Noir
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Largeur hors tout 31 po