!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DOLLY 67 W X 70 H FOLDING CHAIR

DOLLY 67 W X 70 H FOLDING CHAIR

APPROVED VENDOR

DOLLY 67 W X 70 H FOLDING CHAIR close
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
DOLLY 67 W X 70 H FOLDING CHAIR

DOLLY 67 W X 70 H FOLDING CHAIR

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $970.41 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3KYJ4
  • N° de modèle du manufacturier 84
  • N° de classification normalisée des produits et services 56121302
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 98.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot pour chaises pliable
  • Nb de chaises max.84
  • Type de frein de roulettePas de frein inclus
  • Finition/revêtement du cadreRevêtement en poudre
  • Longueur hors tout67 po
  • Hauteur hors tout70 po
  • Capacité de charge 1 300 lb
  • Type de fixation de roulette Tige
  • Couleur de monture Brun
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Largeur hors tout 67 po
  • Largeur de roulette 1 1/4 po