!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR VENTILATEUR,1 HP,850,220-230/460

MOTEUR VENTILATEUR,1 HP,850,220-230/460

DAYTON

MOTEUR VENTILATEUR,1 HP,850,220-230/460 close
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
MOTEUR VENTILATEUR,1 HP,850,220-230/460

MOTEUR VENTILATEUR,1 HP,850,220-230/460

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,265.15 / CHAQUE
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
  • N° article WWG31TR64
  • N° de modèle du manufacturier 31TR64
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 40.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur pour ventilateur de condensateur
  • Rendement nominal (tr/min)850
  • Tension (V)208-230/460 VCA
  • Roulements de moteurBilles
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • Conception de moteurTriphasé
  • Position de fixation du moteurHorizontale ou verticale, arbre vers le haut
  • PhasesTriphasé
  • Sous-application de moteurVentilateur de condensateur
  • Diamètre du corps6 1/2 po
  • Condensateur requisNon
  • Hz60
  • Classe d'isolationF
  • Longueur de borne6 po
  • Type d'arbre de moteurPlat
  • Modèle des goujons de fixation4-1/8 po x 4-1/8 po
  • NormesCSA 258525, UL E47479
  • Taille de goujonN Degrees 10-32
  • HP 1
  • Nb de vitesses 1
  • Carcasse 56Z
  • Température ambiante max. 70 Degrees C
  • Longueur hors tout 16 3/4 po
  • Longueur sans tige 10 3/4 po
  • Type de fixation du moteur Sangle de sûreté
  • Conception de l'enveloppe du moteur Ouvert à circulation d'air
  • Application de moteur CVCA/R
  • Longueur d'arbre 6 po
  • Diamètre du cercle de vissage 5 7/8 po
  • Caractéristiques Conception à déconnexion rapide
  • Intensité maximale (A) 4,8-4,8/2,4
  • Entraînement à vitesse variable Oui
  • Facteur de service du moteur 1
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Efficacité nominale 77,1 %
  • Nb de goujons 4
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)