!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VISIÈRE D'ÉCRAN FACIAL, NR, MAILLE D'ACIER, 14X6½X0,08 PO, À UTILISER AVEC 4EZC5/4EZC8/4EZC9

VISIÈRE D'ÉCRAN FACIAL, NR, MAILLE D'ACIER, 14X6½X0,08 PO, À UTILISER AVEC 4EZC5/4EZC8/4EZC9

CONDOR

VISIÈRE D'ÉCRAN FACIAL, NR, MAILLE D'ACIER, 14X6½X0,08 PO, À UTILISER AVEC 4EZC5/4EZC8/4EZC9 close
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
VISIÈRE D'ÉCRAN FACIAL, NR, MAILLE D'ACIER, 14X6½X0,08 PO, À UTILISER AVEC 4EZC5/4EZC8/4EZC9

VISIÈRE D'ÉCRAN FACIAL, NR, MAILLE D'ACIER, 14X6½X0,08 PO, À UTILISER AVEC 4EZC5/4EZC8/4EZC9

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.28 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4EZD4
  • N° de modèle du manufacturier 4EZD4
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181707
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Cette visière écran mesure 14X6½X0,08 pouces d'épaisseur. Elle est fabriquée en maille d'acier et est de couleur noire. La visière réutilisable comporte une monture orange et a une température de fonctionnement allant de -5 °C à 110 °C. Elle peut être utilisée avec les modèles 4EZC5, 4EZC8 et 4EZC9.

Spécifications techniques

  • ArticleVisière d'écran facial
  • À utiliser avec4EZC5, 4EZC8, 4EZC9
  • Comprend un traitement antistatique de la visièreNon
  • Comprend un traitement anti-rayures de la visièreNon
  • RéutilisabilitéRéutilisable
  • Couleur de visièreNoir
  • Matériau de visièreMaille en acier
  • Largeur de visière14 po
  • Détectable avec rayons XNon
  • Protection diélectrique Non
  • Comprend un traitement antibuée de la visière Non
  • Sans revêtement de la visière Oui
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Normes ANSI
  • Hauteur de visière 6 1/2 po
  • Épaisseur de visière 0,08 po
  • Désignation de la teinte de soudage Non évalué pour le soudage
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)