!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VISIÈRE D'ÉCRAN FACIAL, TRNSP, PC, RÉUTILISABLE, 16X8 X0,04 PO, À UTILISER AVEC 4EZC9

VISIÈRE D'ÉCRAN FACIAL, TRNSP, PC, RÉUTILISABLE, 16X8 X0,04 PO, À UTILISER AVEC 4EZC9

CONDOR

VISIÈRE D'ÉCRAN FACIAL, TRNSP, PC, RÉUTILISABLE, 16X8 X0,04 PO, À UTILISER AVEC 4EZC9 close
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
VISIÈRE D'ÉCRAN FACIAL, TRNSP, PC, RÉUTILISABLE, 16X8 X0,04 PO, À UTILISER AVEC 4EZC9

VISIÈRE D'ÉCRAN FACIAL, TRNSP, PC, RÉUTILISABLE, 16X8 X0,04 PO, À UTILISER AVEC 4EZC9

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.35 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4EZD1
  • N° de modèle du manufacturier 4EZD1
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181707
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.24 lb

Informations sur le produit

Cette visière mesure 16X8X0,04 pouces d'épaisseur. Elle est fabriquée en polycarbonate et est transparente. La visière réutilisable protège le visage de l'impact des particules volantes et a une température de fonctionnement allant de -5 °C à 110 °C. Elle peut être utilisée avec le modèle 4EZC9.

Spécifications techniques

  • ArticleVisière d'écran facial
  • À utiliser avec4EZC9
  • Comprend un traitement antistatique de la visièreNon
  • Comprend un traitement anti-rayures de la visièreNon
  • RéutilisabilitéRéutilisable
  • Couleur de visièreTransparent
  • Matériau de visièrePolycarbonate
  • Largeur de visière16 po
  • Détectable avec rayons XNon
  • Protection diélectrique Non
  • Comprend un traitement antibuée de la visière Non
  • Sans revêtement de la visière Oui
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Normes ANSI
  • Hauteur de visière 8 po
  • Épaisseur de visière 0,04 po
  • Désignation de la teinte de soudage Non évalué pour le soudage
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires