!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VISIÈRE D'ÉCRAN FACIAL, TRNSP, PC, 15½X8 X0.04 PO, POUR UTILISATION AVEC 2AAV4, RÉUTILISABLE

VISIÈRE D'ÉCRAN FACIAL, TRNSP, PC, 15½X8 X0.04 PO, POUR UTILISATION AVEC 2AAV4, RÉUTILISABLE

CONDOR

VISIÈRE D'ÉCRAN FACIAL, TRNSP, PC, 15½X8 X0.04 PO, POUR UTILISATION AVEC 2AAV4, RÉUTILISABLE close
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
VISIÈRE D'ÉCRAN FACIAL, TRNSP, PC, 15½X8 X0.04 PO, POUR UTILISATION AVEC 2AAV4, RÉUTILISABLE

VISIÈRE D'ÉCRAN FACIAL, TRNSP, PC, 15½X8 X0.04 PO, POUR UTILISATION AVEC 2AAV4, RÉUTILISABLE

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.86 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2AUB6
  • N° de modèle du manufacturier 2AUB6
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181707
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Cette visière d'écran facial mesure 15½X8X0,04 pouces d'épaisseur et offre une protection UV. Elle est fabriquée en polycarbonate et est transparente. La visière polyvalente réutilisable a une température de fonctionnement allant de 23 ° à 131 °Celsius et peut être utilisée avec 2AAV4.

Spécifications techniques

  • ArticleVisière d'écran facial
  • Compatible avec sérieUniverselle
  • À utiliser avec2AAV4
  • Comprend un traitement antibuée de la visièreNon
  • Sans revêtement de la visièreOui
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • NormesANSI
  • Hauteur de visière8 po
  • Épaisseur de visière0,04 po
  • Désignation de la teinte de soudageNon évalué pour le soudage
  • Compatible avec marque Universel
  • Protection diélectrique Non
  • Comprend Visière
  • Comprend un traitement antistatique de la visière Non
  • Comprend un traitement anti-rayures de la visière Non
  • Réutilisabilité Réutilisable
  • Couleur de visière Transparent
  • Matériau de visière Polycarbonate
  • Largeur de visière 15 1/2 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)