Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette visière mesure 15½X8X0,04 pouces d'épaisseur. Elle est fabriquée en polycarbonate et est transparente. La visière réutilisable protège le visage de l'impact des particules volantes et a une température de fonctionnement allant de -5 °C à 110 °C. Elle peut être utilisée avec le modèle 4EZC9.
Spécifications techniques
ArticleVisière d'écran facial
À utiliser avec4EZC9
Comprend un traitement antistatique de la visièreNon
Comprend un traitement anti-rayures de la visièreNon
RéutilisabilitéRéutilisable
Couleur de visièreTransparent
Matériau de visièrePolycarbonate
Largeur de visière15 1/2 po
Détectable avec rayons XNon
Protection diélectriqueNon
Comprend un traitement antibuée de la visièreNon
Sans revêtement de la visièreOui
Détectable par détecteur de métalNon
NormesANSI
Hauteur de visière8 po
Épaisseur de visière0,04 po
Désignation de la teinte de soudageNon évalué pour le soudage
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca