!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VISIÈRE D'ÉCRAN FACIAL, TRNSP, PC, 15½X8X0,06 PO, POUR UTILISATION AVEC 4EZC4

VISIÈRE D'ÉCRAN FACIAL, TRNSP, PC, 15½X8X0,06 PO, POUR UTILISATION AVEC 4EZC4

CONDOR

VISIÈRE D'ÉCRAN FACIAL, TRNSP, PC, 15½X8X0,06 PO, POUR UTILISATION AVEC 4EZC4 close
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
VISIÈRE D'ÉCRAN FACIAL, TRNSP, PC, 15½X8X0,06 PO, POUR UTILISATION AVEC 4EZC4

VISIÈRE D'ÉCRAN FACIAL, TRNSP, PC, 15½X8X0,06 PO, POUR UTILISATION AVEC 4EZC4

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.12 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4EZC5
  • N° de modèle du manufacturier 4EZC5
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181707
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.36 lb

Informations sur le produit

Cette visière mesure 15½X8X0,06 pouces d'épaisseur. Elle est fabriquée en polycarbonate et est transparente. La visière réutilisable protège le visage de l'impact des particules volantes et a une température de fonctionnement allant de -5 °C à 110 °C. Elle peut être utilisée avec le modèle 4EZC4.

Spécifications techniques

  • ArticleVisière d'écran facial
  • À utiliser avec4EZC4
  • Comprend un traitement antistatique de la visièreNon
  • Comprend un traitement anti-rayures de la visièreNon
  • RéutilisabilitéRéutilisable
  • Couleur de visièreTransparent
  • Matériau de visièrePolycarbonate
  • Largeur de visière15 1/2 po
  • Détectable avec rayons XNon
  • Protection diélectrique Oui
  • Comprend un traitement antibuée de la visière Non
  • Sans revêtement de la visière Oui
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Normes ANSI
  • Hauteur de visière 8 po
  • Épaisseur de visière 0,06 po
  • Désignation de la teinte de soudage Non évalué pour le soudage
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)