!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FUSIBLE TEMPORISE CLASSE J/SER LPJ

FUSIBLE TEMPORISE CLASSE J/SER LPJ

BUSSMANN

FUSIBLE TEMPORISE CLASSE J/SER LPJ close
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
FUSIBLE TEMPORISE CLASSE J/SER LPJ

FUSIBLE TEMPORISE CLASSE J/SER LPJ

BUSSMANN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $88.28 / CHAQUE
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
  • N° article BUSLPJ40SP
  • N° de modèle du manufacturier LPJ-40SP
  • N° de classification normalisée des produits et services 31251501
  • PAGE DU CATALOGUE # 55
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFusible
  • Tension nominale (CA)600 VCA
  • ClasseJ
  • VitesseTemporisé
  • Pour style de boîtier à fusiblesSans dispositif de refus
  • Taille de fusibleLo 2-3/8 po x dia. 1-1/16 po
  • LargeurSans objet
  • Diamètre1-1/16 po
  • Série équivalenteAJT, JTD, LPJ
  • Matériau du corpsMélamine
  • NormesCE/ULC-guide spécial JFHR, CSA classe 1422-02
  • Ampères 40 A
  • Tension nominale (CC) 300 VCC
  • Voyant indicateur Non-indicateur
  • Style de corps Cylindrique
  • Interruption nominale 301 kA à 600 VCA, 100 kA à 300 VCC
  • Longueur 2-3/8 po
  • Profondeur Sans objet
  • Marque et série équivalentes Bussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
  • Série de bloc-fusibles compatible CH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
  • Élément Double
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)