!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FUSIBLE PIC BAS TEMP LPJ 15A

FUSIBLE PIC BAS TEMP LPJ 15A

BUSSMANN

FUSIBLE PIC BAS TEMP LPJ 15A close
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
FUSIBLE PIC BAS TEMP LPJ 15A

FUSIBLE PIC BAS TEMP LPJ 15A

BUSSMANN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $87.37 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2ABR7
  • N° de modèle du manufacturier LPJ-15SPI
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121604
  • PAGE DU CATALOGUE # 54
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFusible
  • Tension nominale (CA)600 V CA
  • ClasseJ
  • VitesseTemporisation
  • Pour style de boîtier à fusiblesSans dispositif de refus
  • Taille de fusible2 1/4 po LO x 13/16 po dia
  • LargeurSans objet
  • Diamètre13/16 po
  • Série équivalenteAJT, JTD-ID, LPJ-I
  • Matériau du corpsMélamine
  • NormesCE, UL guide à utilisation spéciale JFHR, CSA classe 1422-02
  • Ampères 15 A
  • Tension nominale (CC) 300 V CC
  • Voyant indicateur Indicateur
  • Style de corps Cylindrique
  • Interruption nominale 100 kA à 300 V CC, 300 kA à 600 V CC
  • Longueur 2 1/4 po
  • Profondeur Sans objet
  • Marque et série équivalentes Bussmann LPJ-I, Littelfuse JTD-ID, Mersen AJT
  • Série de bloc-fusibles compatible CH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
  • Élément Double
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)