!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FUSIBLE PIC BAS CLASSE J T/D

FUSIBLE PIC BAS CLASSE J T/D

BUSSMANN

FUSIBLE PIC BAS CLASSE J T/D close
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
FUSIBLE PIC BAS CLASSE J T/D

FUSIBLE PIC BAS CLASSE J T/D

BUSSMANN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $76.40 / CHAQUE
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
  • N° article BUSLPJ5SP
  • N° de modèle du manufacturier LPJ-5SP
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121604
  • PAGE DU CATALOGUE # 54
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFusible
  • Tension nominale (CA)600 V CA
  • ClasseJ
  • VitesseTemporisation
  • Pour style de boîtier à fusiblesSans dispositif de refus
  • Taille de fusible2 1/4 po LO x 13/16 po dia
  • LargeurSans objet
  • Diamètre13/16 po
  • Série équivalenteAJT, JTD, LPJ
  • Matériau du corpsMélamine
  • NormesCE, UL guide à utilisation spéciale JFHR, CSA classe 1422-02
  • Ampères 5 A
  • Tension nominale (CC) 300 V CC
  • Voyant indicateur Non-indicateur
  • Style de corps Cylindrique
  • Interruption nominale 100 kA à 300 V CC, 300 kA à 600 V CC
  • Longueur 2 1/4 po
  • Profondeur Sans objet
  • Marque et série équivalentes Bussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
  • Série de bloc-fusibles compatible CH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
  • Élément Double
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)