!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PORTE FUSIBLE TCFH 30A 600V

PORTE FUSIBLE TCFH 30A 600V

BUSSMANN

PORTE FUSIBLE TCFH 30A 600V close
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
PORTE FUSIBLE TCFH 30A 600V

PORTE FUSIBLE TCFH 30A 600V

BUSSMANN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $93.81 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5CFK0
  • N° de modèle du manufacturier TCFH30N
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121411
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBloc de fusibles
  • Série de fusibles compatiblesFCF, TCF
  • Plage d'ampères0 à 30 A
  • Pour taille de fusibleLo 1-7/8 po x La 3/4 po x P 1 po
  • Style de boîtier à fusiblesAvec dispositif de refus
  • Longueur2,3 po
  • Nb de pôles1
  • Voyant indicateurNon-indicateur
  • Largeur0,75 po
  • Comprend un contact auxiliaireNon
  • Type de produitBloc de fusibles
  • Matériau du corps PES rempli de verre
  • Type de connecteur Cosse carrée
  • Pour type de fusible Classe J
  • Conception du bloc-fusibles Sécuritaire pour les doigts
  • Hauteur 1,25 po
  • Style de montage Rail DIN, châssis
  • Normes Certifié CSA, répertorié UL
  • Tension nominale (V) 600 V CA/300 V CC
  • Plage de fil 18 à 8 AWG
  • Équipé d'une fonction de communication Non
  • Classe de fusible UL CF