!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRT-FUS,CARRE,LO 4.88POXLA4.72POXH3.31PO

PRT-FUS,CARRE,LO 4.88POXLA4.72POXH3.31PO

BUSSMANN

PRT-FUS,CARRE,LO 4.88POXLA4.72POXH3.31PO close
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
PRT-FUS,CARRE,LO 4.88POXLA4.72POXH3.31PO

PRT-FUS,CARRE,LO 4.88POXLA4.72POXH3.31PO

BUSSMANN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $458.99 / CHAQUE
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
  • N° article WWG49ZU24
  • N° de modèle du manufacturier CH60J3I
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121411
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.57 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBloc de fusibles
  • Série de fusibles compatiblesA4J, AJT, DFJ, HSJ, JKS, JLS, JTD, JTD-ID, LDFJ, LPJ, LPJ-I
  • Plage d'ampères31 à 60 A
  • Pour taille de fusibleLo 2-3/8 po x dia. 1-1/16 po
  • Style de boîtier à fusiblesSans dispositif de refus
  • Longueur4,88 po
  • Nb de pôles3
  • Voyant indicateurIndicateur
  • Largeur4,72 po
  • Comprend un contact auxiliaireNon
  • Type de produitBloc de fusibles sécuritaires pour les doigts
  • Matériau du corps Thermoplastique
  • Type de connecteur Cosse carrée
  • Pour type de fusible Classe J
  • Conception du bloc-fusibles Sécuritaire pour les doigts
  • Hauteur 3,31 po
  • Style de montage Rail DIN
  • Normes Certifié CE, CSA, répertorié UL
  • Tension nominale (V) 600 V CA/CC
  • Plage de fil 18 à 3 AWG
  • Équipé d'une fonction de communication Non
  • Classe de fusible UL J