!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRT-FUS,CARRE,LO4.59POXLA1.28POXH 2.83PO

PRT-FUS,CARRE,LO4.59POXLA1.28POXH 2.83PO

BUSSMANN

PRT-FUS,CARRE,LO4.59POXLA1.28POXH 2.83PO close
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
PRT-FUS,CARRE,LO4.59POXLA1.28POXH 2.83PO

PRT-FUS,CARRE,LO4.59POXLA1.28POXH 2.83PO

BUSSMANN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $146.63 / CHAQUE
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
  • N° article WWG49ZU14
  • N° de modèle du manufacturier CH30J1I
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121411
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.425 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBloc-fusibles avec protection pour les doigts
  • Série de fusibles compatiblesA4J, AJT, DFJ, HSJ, JKS, JLS, JTD, JTD-ID, LDFJ, LPJ, LPJ-I
  • Plage d'ampères0 à 30 A
  • Pour taille de fusibleLo 2-1/4 po x dia. 13/16 po
  • Style de boîtier à fusiblesSans dispositif de refus
  • Longueur4,59 po
  • Nb de pôles1
  • Voyant indicateurIndicateur
  • Largeur1,28 po
  • Classe de fusible ULJ
  • Matériau du corps Thermoplastique
  • Type de connecteur Cosse carrée
  • Pour type de fusible Classe J
  • Conception du bloc-fusibles Protégé contre les contacts accidentels
  • Hauteur 2,83 po
  • Style de montage Rail DIN
  • Normes Homologation UL, certification CSA, CE
  • Tension nominale (V) 600 VCA/CC
  • Plage de fil 18 à 3 AWG