!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRT-FUS,CARRE,LO 2.91POXLA 0.69PO,30A

PRT-FUS,CARRE,LO 2.91POXLA 0.69PO,30A

BUSSMANN

PRT-FUS,CARRE,LO 2.91POXLA 0.69PO,30A close
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
PRT-FUS,CARRE,LO 2.91POXLA 0.69PO,30A

PRT-FUS,CARRE,LO 2.91POXLA 0.69PO,30A

BUSSMANN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $67.78 / CHAQUE
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
  • N° article WWG49ZU25
  • N° de modèle du manufacturier CHCC1DI-48U
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121411
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBloc-fusibles avec protection pour les doigts
  • Série de fusibles compatiblesATDR, ATMR, ATQR, CCMR, FNQ-R, KLDR, KLKR, KTK-R, LP-CC
  • Plage d'ampères0 à 30 A
  • Pour taille de fusibleLo 1-1/2 po x dia. 13/32 po
  • Style de boîtier à fusiblesAvec dispositif de refus
  • Longueur2,91 po
  • Nb de pôles1
  • Voyant indicateurIndicateur
  • Largeur0,69 po
  • Classe de fusible ULCC
  • Matériau du corps Thermoplastique
  • Type de connecteur Cosse carrée
  • Pour type de fusible Classe CC
  • Conception du bloc-fusibles Protégé contre les contacts accidentels
  • Hauteur 2,43 po
  • Style de montage Rail DIN
  • Normes Homologation UL, certification CSA, CE
  • Tension nominale (V) 48 VCC
  • Plage de fil 12 à 4 AWG