!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRT-FSBL,COSS CARR,LO 2.91PO X LA 0.69PO

PRT-FSBL,COSS CARR,LO 2.91PO X LA 0.69PO

BUSSMANN

PRT-FSBL,COSS CARR,LO 2.91PO X LA 0.69PO close
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
PRT-FSBL,COSS CARR,LO 2.91PO X LA 0.69PO

PRT-FSBL,COSS CARR,LO 2.91PO X LA 0.69PO

BUSSMANN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $67.40 / CHAQUE
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
  • N° article WWG49ZU26
  • N° de modèle du manufacturier CHCC1DU
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121411
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBloc de fusibles
  • Série de fusibles compatiblesATDR, ATMR, ATQR, CCMR, FNQ-R, KLDR, KLKR, KTK-R, LP-CC
  • Plage d'ampères0 à 30 A
  • Pour taille de fusibleLo 1-1/2 po x dia. 13/32 po
  • Style de boîtier à fusiblesAvec dispositif de refus
  • Longueur2,91 po
  • Nb de pôles1
  • Voyant indicateurNon-indicateur
  • Largeur0,69 po
  • Comprend un contact auxiliaireNon
  • Type de produitBloc de fusibles sécuritaires pour les doigts
  • Matériau du corps Thermoplastique
  • Type de connecteur Cosse à pince/à fourche
  • Pour type de fusible Classe CC
  • Conception du bloc-fusibles Sécuritaire pour les doigts
  • Hauteur 2,43 po
  • Style de montage Rail DIN
  • Normes Certifié CE, CSA, répertorié UL
  • Tension nominale (V) 600 V CA/CC
  • Plage de fil 18 à 4 AWG
  • Équipé d'une fonction de communication Non
  • Classe de fusible UL CC