!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FUSIBLE RAPIDE 4 A

FUSIBLE RAPIDE 4 A

BUSSMANN

FUSIBLE RAPIDE 4 A close
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
FUSIBLE RAPIDE 4 A

FUSIBLE RAPIDE 4 A

BUSSMANN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $82.18 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1DR86
  • N° de modèle du manufacturier JKS-4
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFusible
  • Tension nominale (CA)600 V CA
  • ClasseJ
  • VitesseAction rapide
  • Pour style de boîtier à fusiblesSans dispositif de refus
  • Taille de fusible2 1/4 po LO x 13/16 po dia
  • LargeurSans objet
  • Diamètre13/16 po
  • Série équivalenteA4J, JKS, JLS
  • Matériau du corpsMélamine
  • NormesCE, UL-248-8 guide JDDZ, CSA classe 1422-02
  • Ampères 4 A
  • Tension nominale (CC) Non évaluée
  • Voyant indicateur Non-indicateur
  • Style de corps Cylindrique
  • Interruption nominale 200 kA à 600 V CA
  • Longueur 2 1/4 po
  • Profondeur Sans objet
  • Marque et série équivalentes Bussmann JKS, Littelfuse JLS, Mersen A4J
  • Série de bloc-fusibles compatible CH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
  • Élément Simple
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)