!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BLOC-FUSIBLES,INDUSTRIEL,60A,1 POTEAU

BLOC-FUSIBLES,INDUSTRIEL,60A,1 POTEAU

BUSSMANN

BLOC-FUSIBLES,INDUSTRIEL,60A,1 POTEAU close
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
BLOC-FUSIBLES,INDUSTRIEL,60A,1 POTEAU

BLOC-FUSIBLES,INDUSTRIEL,60A,1 POTEAU

BUSSMANN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $70.19 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2AAP3
  • N° de modèle du manufacturier TCFH60N
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121411
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBloc-fusibles avec protection pour les doigts
  • Série de fusibles compatiblesFCF, TCF
  • Plage d'ampères31 à 60 A
  • Pour taille de fusibleLo 2-1/8 po x La 1 po x P 1-1/8 po
  • Style de boîtier à fusiblesAvec dispositif de refus
  • Longueur2,60 po
  • Nb de pôles1
  • Voyant indicateurNon-indicateur
  • Largeur1,03 po
  • Classe de fusible ULCF
  • Matériau du corps PBT renforcé avec du verre
  • Type de connecteur Plaque de pression
  • Pour type de fusible Classe J
  • Conception du bloc-fusibles Protégé contre les contacts accidentels
  • Hauteur 1,53 po
  • Style de montage Rail DIN
  • Normes Homologation UL, certification CSA
  • Tension nominale (V) 600 VCA/CC
  • Plage de fil 18 à 4 AWG