!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BLOC FUSIBLES,CLASSE CC,30A,3 TIGES

BLOC FUSIBLES,CLASSE CC,30A,3 TIGES

BUSSMANN

BLOC FUSIBLES,CLASSE CC,30A,3 TIGES close
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
BLOC FUSIBLES,CLASSE CC,30A,3 TIGES

BLOC FUSIBLES,CLASSE CC,30A,3 TIGES

BUSSMANN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,463.24 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4CX78
  • N° de modèle du manufacturier OPM-1038RSWC
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBloc de fusibles
  • Série de fusibles compatiblesATDR, ATMR, ATQR, CCMR, FNQ-R, KLDR, KLKR, KTK-R, LP-CC
  • Plage d'ampères0 à 30 A
  • Pour taille de fusibleLo 1-1/2 po x dia. 13/32 po
  • Style de boîtier à fusiblesSans dispositif de refus
  • Longueur3,61 po
  • Nb de pôles3
  • Tension nominale (V)600 V CA/300 V CC
  • Plage de fil18 à 8 AWG
  • Équipé d'une fonction de communicationOui
  • Classe de fusible ULCC
  • Matériau du corps Thermoplastique
  • Type de connecteur Cosse carrée
  • Pour type de fusible Classe CC
  • Conception du bloc-fusibles Sécuritaire pour les doigts: avec déconnexion
  • Hauteur 3,75 po
  • Style de montage Rail DIN, panneau
  • Voyant indicateur Indicateur
  • Largeur 1,5 po
  • Comprend un contact auxiliaire Non
  • Type de produit Bloc de fusibles sécuritaires pour les doigts
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)