!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BLOC-FUSIBLE 60 A 600 V

BLOC-FUSIBLE 60 A 600 V

BUSSMANN

BLOC-FUSIBLE 60 A 600 V close
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
BLOC-FUSIBLE 60 A 600 V

BLOC-FUSIBLE 60 A 600 V

BUSSMANN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $69.00 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5KK56
  • N° de modèle du manufacturier JT60060
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121411
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBloc-fusibles avec protection pour les doigts
  • Série de fusibles compatiblesA4J, AJT, DFJ, HSJ, JKS, JLS, JTD, JTD-ID, LDFJ, LPJ, LPJ-I
  • Plage d'ampères31 à 60 A
  • Pour taille de fusibleLo 2-3/8 po x dia. 1-1/16 po
  • Style de boîtier à fusiblesSans dispositif de refus
  • Longueur3,10 po
  • Nb de pôles1
  • Tension nominale (V)600 VCA/CC
  • Plage de fil14 à 4 AWG
  • Matériau du corps Thermoplastique
  • Type de connecteur Boîte
  • Pour type de fusible Classe J
  • Conception du bloc-fusibles Protégé contre les contacts accidentels
  • Hauteur 1,06 po
  • Style de montage Rail DIN
  • Voyant indicateur Non-indicateur
  • Largeur 1,52 po
  • Classe de fusible UL J
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)