!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BLOC FUSIBLES, 31 A 60 A, 600V CA

BLOC FUSIBLES, 31 A 60 A, 600V CA

BUSSMANN

BLOC FUSIBLES, 31 A 60 A, 600V CA close
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
BLOC FUSIBLES, 31 A 60 A, 600V CA

BLOC FUSIBLES, 31 A 60 A, 600V CA

BUSSMANN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $317.97 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG14L611
  • N° de modèle du manufacturier CCP2160CF
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBloc de fusibles sécuritaires pour les doigts avec interrupteur de déconnexion
  • Type de connecteurCosse carrée
  • Conception du bloc-fusiblesSécuritaire pour les doigts
  • Style de montageRail DIN
  • Tension nominale (V)600 V CA
  • Plage de fil18 à 4 AWG
  • Équipé d'une fonction de communicationNon
  • Série de fusibles compatibles TCF
  • Plage d'ampères 31 à 60 A
  • Hauteur 3 po
  • Nb de pôles 1
  • Largeur 1 po
  • Comprend un contact auxiliaire Non
  • Type de produit Bloc de fusibles sécuritaires pour les doigts avec interrupteur de déconnexion
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .