!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BLOC FUSIBLES,0 A 30 A,CLASSE J, 2 POLES

BLOC FUSIBLES,0 A 30 A,CLASSE J, 2 POLES

BUSSMANN

BLOC FUSIBLES,0 A 30 A,CLASSE J, 2 POLES close
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
BLOC FUSIBLES,0 A 30 A,CLASSE J, 2 POLES

BLOC FUSIBLES,0 A 30 A,CLASSE J, 2 POLES

BUSSMANN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $299.11 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG49ZU16
  • N° de modèle du manufacturier CH30J2I
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121411
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBloc de fusibles sécuritaires pour les doigts
  • Série de fusibles compatiblesA4J, AJT, DFJ, HSJ, JKS, JLS, JTD, JTD-ID, LDFJ, LPJ, LPJ-I
  • Plage d'ampères0 à 30 A
  • Hauteur2,83 po
  • Style de montageRail DIN
  • NormesCertifié CE, CSA, classé UL
  • Largeur2,56 po
  • Comprend un contact auxiliaireNon
  • Type de produitBloc de fusibles sécuritaires pour les doigts
  • Matériau du corps Thermoplastique
  • Type de connecteur Cosse carrée
  • Conception du bloc-fusibles Sécuritaire pour les doigts
  • Longueur 4,59 po
  • Nb de pôles 2
  • Tension nominale (V) 600 V CA/CC
  • Plage de fil 18 à 3 AWG
  • Équipé d'une fonction de communication Non
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .