!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DIABLE MBLE, CAP 500 LB, ACIER, NR, PQ2

DIABLE MBLE, CAP 500 LB, ACIER, NR, PQ2

APPROVED VENDOR

DIABLE MBLE, CAP 500 LB, ACIER, NR, PQ2 close
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
DIABLE MBLE, CAP 500 LB, ACIER, NR, PQ2

DIABLE MBLE, CAP 500 LB, ACIER, NR, PQ2

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $100.66 / PAQUET de 2
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
  • N° article WWG48J129
  • N° de modèle du manufacturier 48J129
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot de bureau et de meuble à montage sur pied, sur chant et en angle
  • Hauteur, position abaissée4 po
  • Largeur de plate-forme8 po
  • Surface de la plateformeSans revêtement
  • Matériau de la carcasseAcier
  • Diamètre de roulette2 po
  • Largeur de roulette3/4 po
  • Configuration de la roulette/roue(4) pivotantes
  • AssemblageNon assemblé
  • Poids8,5 lb
  • Profondeur hors tout8 po
  • Style de pochePlate-forme à rainures en V pour montage sur le bord
  • Capacité de charge 500 lb
  • Profondeur de plate-forme 8 po
  • Hauteur de plate-forme 4 po
  • Type de plateforme Solide
  • Finition du cadre Revêtement en poudre
  • Type de roulette Pivot
  • Sculpture/matériau de la roulette Caoutchouc
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Couleur Noir
  • Largeur hors tout 8 po
  • Hauteur hors tout 4 po