!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DIABLE MBLE, CAP 200 LB, ACIER, ARGNT

DIABLE MBLE, CAP 200 LB, ACIER, ARGNT

APPROVED VENDOR

DIABLE MBLE, CAP 200 LB, ACIER, ARGNT close
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
DIABLE MBLE, CAP 200 LB, ACIER, ARGNT

DIABLE MBLE, CAP 200 LB, ACIER, ARGNT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.88 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3JJF2
  • N° de modèle du manufacturier 3JJF2
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot de bureau et de meuble à montage sur pied, sur chant et en angle
  • Hauteur, position élevée2 po
  • Profondeur de plate-forme6 po
  • Hauteur de plate-forme2 po
  • Type de plateformeSolide
  • Diamètre de roulette1 1/4 po
  • Type de roulettePivot
  • Configuration de la roulette/roue(3) pivotantes
  • Pour longueur maximale d'armoire6 1/2 po
  • Largeur maximale de charge6 1/2 po
  • Largeur hors tout6 1/2 po
  • Hauteur hors tout2 po
  • Capacité de charge 200 lb
  • Hauteur, position abaissée 2 po
  • Largeur de plate-forme 6 po
  • Surface de la plateforme Sans revêtement
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Type de frein Pas de frein à roulettes
  • Sculpture/matériau de la roulette Caoutchouc
  • Couleur Argent
  • Pour largeur maximale d'armoire 6 1/2 po
  • Largeur de charge maximale 6 1/2"
  • Profondeur hors tout 6 1/2 po
  • Style de poche Poche encastrée sur jambe de type « Trivet »