Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce petit respirateur à masque complet Ultimate FX de la série FF-400 avec soupape d’expiration à débit froid est fabriqué en silicone et de couleur noire. Il répond aux normes NIOSH et possède une connexion de respirateur à baïonnette. Le respirateur réutilisable est configuré pour des cartouches doubles et comprend un diaphragme parlant, une suspension faciale complète à six points et une grande lentille avec revêtement Scotchgard. Il y a un respirateur dans une boîte.
Spécifications techniques
ArticleRespirateur couvrant complètement le visage
Matériau du harnais de têteSilicone
Cartouches inclusesNon
Classement NIOSHNon classé
SérieFF-400
Type de suspension (masques complets)6 points
Type de raccordement du respirateurÀ baïonnette
Caractéristiques de la plaque facialeGrande lentille pour un champ de vision amélioré, revêtement Scotchgard
NormesNIOSH
Matériau de l'écran facialSilicone
Taille de masquePetit
Nombre de cartouches incluses0
ComprendMembrane phonique
Compatible avec marque et série3M Série 2000, 3M Série 6000
Nb de points de suspension6
Configuré(e) pourCartouches
CouleurNoir
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca