!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RESPIRATEUR À MASQUE COMPLET, G, SILICONE, NIOSH, BAÏONNETTE, RÉUTILISABLE, 6 POINTS, 1/BOÎTE

RESPIRATEUR À MASQUE COMPLET, G, SILICONE, NIOSH, BAÏONNETTE, RÉUTILISABLE, 6 POINTS, 1/BOÎTE

3M

RESPIRATEUR À MASQUE COMPLET, G, SILICONE, NIOSH, BAÏONNETTE, RÉUTILISABLE, 6 POINTS, 1/BOÎTE close
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
RESPIRATEUR À MASQUE COMPLET, G, SILICONE, NIOSH, BAÏONNETTE, RÉUTILISABLE, 6 POINTS, 1/BOÎTE

RESPIRATEUR À MASQUE COMPLET, G, SILICONE, NIOSH, BAÏONNETTE, RÉUTILISABLE, 6 POINTS, 1/BOÎTE

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $469.72 / BOÎTE
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
  • N° article MMMFF403
  • N° de modèle du manufacturier FF403
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182002
  • PAGE DU CATALOGUE # 957
  • Poids à l’expédition 2.15 lb

Informations sur le produit

Ce grand respirateur à masque complet Ultimate FX de la série FF-400 avec soupape d’expiration à débit froid est fabriqué en silicone et de couleur noire. Il répond aux normes NIOSH et possède un raccord de respirateur à baïonnette. Le respirateur réutilisable est configuré pour des cartouches doubles et comprend une membrane phonique, une suspension faciale complète à six points et une grande lentille avec revêtement Scotchgard. Une boîte contient un respirateur.

Spécifications techniques

  • ArticleRespirateur couvrant complètement le visage
  • Matériau du harnais de têteSilicone
  • Cartouches inclusesNon
  • Classement NIOSHNon classé
  • SérieFF-400
  • Type de suspension (masques complets)6 points
  • Type de raccordement du respirateurÀ baïonnette
  • Caractéristiques de la plaque facialeGrande lentille pour un champ de vision amélioré, revêtement Scotchgard
  • NormesNIOSH
  • Matériau de l'écran facial Silicone
  • Taille de masque Grand
  • Nombre de cartouches incluses 0
  • Comprend Membrane phonique
  • Compatible avec marque et série 3M Série 2000, 3M Série 6000
  • Nb de points de suspension 6
  • Configuré(e) pour Cartouches
  • Couleur Noir