!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS TREMPES, GR, TRICOT, TG, PR

GANTS TREMPES, GR, TRICOT, TG, PR

ANSELL

GANTS TREMPES, GR, TRICOT, TG, PR close
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
GANTS TREMPES, GR, TRICOT, TG, PR

GANTS TREMPES, GR, TRICOT, TG, PR

ANSELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $49.87 / PAIRE
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
  • N° article WWG61UL24
  • N° de modèle du manufacturier 068-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.64 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants enduits
  • Style de l'ourletAvec finition
  • Matériau en tricotPEHD
  • Style de protection des mainsGant
  • Niveau de chaleur EN 40715 sec
  • NormesANSI/ISEA, EN 388, EN ISO 13998
  • Type de paumeSans revêtement
  • Double trempageOui
  • Propriétés électrostatiquesConducteur/conductrice
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEASans objet
  • Poids du tissu0,45 lb
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantRouge
  • Arbre d'entraînementAucune classification
  • SérieRINGERS R-FLEX
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA1 000
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Régions protégées contres les chocsDoigts, jointures, pouce
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Force d'impact ANSI/ISEA 6,5 kN
  • Classement EN 388 4X44FP
  • Matériau du revêtement intérieur Nitrile
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Température max. 212 Degrees F
  • Taille - Numérique 11
  • Longueur du gant 10 po
  • Matériau de la doublure du gant PEHP
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Réversible Non
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 3 000 g
  • Couleur Gris