!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
GANTS TREMPES, GR, TRICOT, P, PR

GANTS TREMPES, GR, TRICOT, P, PR

ANSELL

GANTS TREMPES, GR, TRICOT, P, PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
GANTS TREMPES, GR, TRICOT, P, PR

GANTS TREMPES, GR, TRICOT, P, PR

ANSELL

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $49.87 / PAIRE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # WWG61UL21
  • Mfr. Model # 068-08
  • UNSPSC # 46181504
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 0.555 lbs

Technical Specs

  • ArticleGants enduits
  • Style de l'ourletAvec finition
  • Matériau en tricotPEHD
  • Style de protection des mainsGant
  • Niveau de chaleur EN 40715 sec
  • NormesANSI/ISEA, EN 388, EN ISO 13998
  • Type de paumeSans revêtement
  • Double trempageOui
  • Propriétés électrostatiquesConducteur/conductrice
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEASans objet
  • Poids du tissu6,4 oz
  • Taille - alphabétiqueP
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantRouge
  • Arbre d'entraînementAucune classification
  • SérieRINGERS R-FLEX
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA1 000
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Régions protégées contres les chocsDoigts, jointures, pouce
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Force d'impact ANSI/ISEA 6,5 kN
  • Classement EN 388 4X44FP
  • Matériau du revêtement intérieur Nitrile
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Température max. 212 Degrees F
  • Taille - Numérique 8
  • Longueur du gant 9,5 po
  • Matériau de la doublure du gant PEHP
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Réversible Non
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 3 000 g
  • Couleur Gris
  • Country of Origin Chine (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list