!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE TRANSF CARB, 10GPM, BILLE SCELLEE

POMPE TRANSF CARB, 10GPM, BILLE SCELLEE

FILL-RITE

POMPE TRANSF CARB, 10GPM, BILLE SCELLEE close
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
POMPE TRANSF CARB, 10GPM, BILLE SCELLEE

POMPE TRANSF CARB, 10GPM, BILLE SCELLEE

FILL-RITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $733.66 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG48YA38
  • N° de modèle du manufacturier FR113
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151532
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.69 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe de transfert de carburant
  • Type de raccord d'adaptateurMNPT
  • Pour taille de contenant55 gal
  • Matériau de boîtier (pompes)Aluminium
  • Comprend un tuyau de refoulementNon
  • Comprend un becOui
  • Pression de sortie maximale38 lb/po2
  • CompteurNon
  • Type d'ensemble de pompePompe de base avec bec
  • Longueur de tube d'aspiration20 po à 34 1/2 po
  • Matériaux mouillésAcier inoxydable 301, Buna-N, fonte, acier zingué
  • Pour type de médiaCarburant diesel, essence, kérosène, huile légère
  • Diamètre extérieur du raccord de pompe2-1/8 po
  • Facteur de marcheContinu
  • À utiliser avecDiesel/huile de carburant
  • Température de fluide max.120 Degrees F
  • Matériau de jointCarbone
  • Taille de connexion du bec3/4 po
  • Type d'action Rotatif
  • Diamètre de la connexion de bonde 2 po
  • Pour type de contenant Baril
  • Comprend Bec, tuyau d'aspiration
  • Comprend une buse Non
  • Débit max. 10 gal par 100 révolutions
  • Viscosité max. 50 SUS
  • Type de montage Bonde
  • Matériau de bec Aluminium
  • Matériau du tube d'aspiration Acier
  • Organisme de conformité Homologué cUL/UL
  • Comprend un tube d'aspiration Oui
  • Produits chimiques compatibles Carburant diesel, essence, kérosène, huile légère
  • Caractéristiques Robinet anti-siphon, peut être utilisée pour pomper dans le sens inverse, pompe manuelle rotative
  • Comprend un adaptateur de bonde Oui
  • Pression de tête maximale 50 lb/po2
  • Amorçage automatique Oui
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .