!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU CARB,TAILLE 3/4PO,50 PSI,ANTI-STAT

TUYAU CARB,TAILLE 3/4PO,50 PSI,ANTI-STAT

FILL-RITE

TUYAU CARB,TAILLE 3/4PO,50 PSI,ANTI-STAT close
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
TUYAU CARB,TAILLE 3/4PO,50 PSI,ANTI-STAT

TUYAU CARB,TAILLE 3/4PO,50 PSI,ANTI-STAT

FILL-RITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $240.65 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG48YA66
  • N° de modèle du manufacturier ARCH07520A
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142007
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau pour carburant
  • À utiliser avecPompes de transfert de carburant
  • Taille du raccord de tuyau A3/4 po
  • Longueur de tuyau20 pi
  • Matériau du tube de tuyauNitrile
  • Plage de température-40 Degrees F à 130 Degrees F
  • Type de raccord de tuyau AMNPT
  • Taille du raccord de tuyau B3/4 po
  • Organisme de conformité Homologué UL
  • Matériau de la gaine de tuyau Néoprène
  • D.I. de tuyau 1-1/4 po
  • D.E. de tuyau 3/4 po
  • Pression de service max. à 70 F 50 lb/po2
  • Matériau du raccord de tuyau A Laiton
  • Matériau du raccord de tuyau B Laiton
  • Type de raccord de tuyau B MNPT
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .