!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUVERCLE AVANT POUR CONJONCTEUR, 20, 120/277 VCA, ALUMINUM COULÉ, 3-11/16 PO LARGEUR

COUVERCLE AVANT POUR CONJONCTEUR, 20, 120/277 VCA, ALUMINUM COULÉ, 3-11/16 PO LARGEUR

HUBBELL KILLARK

COUVERCLE AVANT POUR CONJONCTEUR, 20, 120/277 VCA, ALUMINUM COULÉ, 3-11/16 PO LARGEUR close
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
COUVERCLE AVANT POUR CONJONCTEUR, 20, 120/277 VCA, ALUMINUM COULÉ, 3-11/16 PO LARGEUR

COUVERCLE AVANT POUR CONJONCTEUR, 20, 120/277 VCA, ALUMINUM COULÉ, 3-11/16 PO LARGEUR

HUBBELL KILLARK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $538.68 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4TZP8
  • N° de modèle du manufacturier FXS-2C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121104
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.59 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCouvercle avant pour conjoncteur
  • Tension (V)120/277 VCA
  • MatériauAluminum coulé
  • HP1 à 120 V, 2 à 240 V
  • Hauteur6-13/16 po
  • Profondeur3-5/8 po
  • Nb de groupes1
  • Ampères 20
  • Type d'opérateur Interrupteur à bascule
  • À utiliser avec Interrupteurs à bascule de la série EDS
  • Marques de légende Marche/arrêt
  • Largeur 3-11/16 po
  • Cote de sécurité Classe I, Division 1, Groupes C, D: Classe I, Division 2, Groupes C, D: Classe I, Zones 1 & 2, Groupes IIB, IIA: Classe II, Division 1 & 2, Groupes E, F, G: Classe III