!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SPRAY GEL,GÈLE LES SURFACES À -50 ° F,TRANSPARENT,6.68 X 15.58 X 6.68 CM,284 G,AÉROSOL

SPRAY GEL,GÈLE LES SURFACES À -50 ° F,TRANSPARENT,6.68 X 15.58 X 6.68 CM,284 G,AÉROSOL

CRC

SPRAY GEL,GÈLE LES SURFACES À -50 ° F,TRANSPARENT,6.68 X 15.58 X 6.68 CM,284 G,AÉROSOL close
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
SPRAY GEL,GÈLE LES SURFACES À -50 ° F,TRANSPARENT,6.68 X 15.58 X 6.68 CM,284 G,AÉROSOL

SPRAY GEL,GÈLE LES SURFACES À -50 ° F,TRANSPARENT,6.68 X 15.58 X 6.68 CM,284 G,AÉROSOL

CRC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.02 / CHAQUE
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
  • N° article CRC74086
  • N° de modèle du manufacturier 74086
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131821
  • PAGE DU CATALOGUE # 457
  • Poids à l’expédition 0.85 lb

Informations sur le produit

Cette bombe aérosol de 284 g de vaporisateur réfrigérant gèle instantanément les surfaces à -50 °F. Il dissipe la chaleur et refroidit les équipements. Il aide également à localiser les défaillances et les courts-circuits des composants thermiques intermittents. Ce liquide de refroidissement transparent en aérosol a un taux d'évaporation très rapide et peut être utilisé en toute sécurité sur les composants sensibles et toutes les finitions de surface. Il mesure 6,68x15,88x6,68c

Spécifications techniques

  • ArticleAérosol gel
  • CouleurTransparent
  • Taille de contenant 284 g