!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COSSE FOURCHE,VERROU,GOUJON NO10,JN,PQ50

COSSE FOURCHE,VERROU,GOUJON NO10,JN,PQ50

POWER FIRST

COSSE FOURCHE,VERROU,GOUJON NO10,JN,PQ50 close
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
COSSE FOURCHE,VERROU,GOUJON NO10,JN,PQ50

COSSE FOURCHE,VERROU,GOUJON NO10,JN,PQ50

POWER FIRST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.50 / PAQUET de 50
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
  • N° article GGE4FRD7
  • N° de modèle du manufacturier 4FRD7
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.32 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTerminal à fourche
  • Matériau des contactsCuivre
  • Couverture de l'isolationCouverture partielle
  • Température maximale de fonctionnement221 Degrees F
  • Taille maximale du fil10 AWG
  • Style de terminaisonSertissage
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-0
  • Style de coutureAbouté
  • Longueur de corps0,512 po
  • Compatible avec type de produitCâble isolé en cuivre toronné
  • Type de connexionSertissage
  • Taille minimale du fil12 AWG
  • Longueur de bande3/8 po
  • Type de borneVerrouillable
  • Largeur de flèche0,354 po
  • Finition des contacts Étain
  • Couleur d'isolation Jaune
  • Matériau d'isolation Vinyle
  • Tension maximale 600 V
  • Taille de goujon No. 10
  • Longueur de languette 0,48 po
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Normes Répertorié UL/cUL E96029
  • Style du baril Entrée facile
  • Matériau de connexion Cuivre
  • Type d'isolation Vinyle
  • Longueur hors tout 0,992 po
  • Forme de la borne Fourchette de verrouillage
  • Épaisseur de languette 0,039 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)