!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORK TERMINAL,YELLOW,12 TO 10 AWG,P

FORK TERMINAL,YELLOW,12 TO 10 AWG,P

POWER FIRST

FORK TERMINAL,YELLOW,12 TO 10 AWG,P close
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
FORK TERMINAL,YELLOW,12 TO 10 AWG,P

FORK TERMINAL,YELLOW,12 TO 10 AWG,P

POWER FIRST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.37 / PAQUET de 50
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
  • N° article GGE5WHF8
  • N° de modèle du manufacturier 5WHF8
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTerminal à fourche
  • Matériau des contactsCuivre
  • Couverture de l'isolationCouverture partielle
  • Température maximale de fonctionnement221 Degrees F
  • Taille maximale du fil10 AWG
  • Style de terminaisonSertissage
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-0
  • Style de coutureAbouté
  • Longueur de corps0,555 po
  • Compatible avec type de produitCâble isolé en cuivre toronné
  • Type de connexionSertissage
  • Taille minimale du fil12 AWG
  • Longueur de bande3/8 po
  • Type de borneStandard
  • Largeur de flèche0,327 po
  • Finition des contacts Étain
  • Couleur d'isolation Jaune
  • Matériau d'isolation Vinyle
  • Tension maximale 600 V
  • Taille de goujon No. 8
  • Longueur de languette 0,492 po
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Normes Répertorié UL/cUL E96029
  • Style du baril Ouverture entonnoir facile
  • Matériau de connexion Cuivre
  • Type d'isolation Vinyle
  • Longueur hors tout 1,047 po
  • Forme de la borne Standard
  • Épaisseur de languette 0,039 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)