!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COSSE A FOURCHE,ETAIN,CUIVRE,JAUNE,PQ50

COSSE A FOURCHE,ETAIN,CUIVRE,JAUNE,PQ50

THOMAS & BETTS

COSSE A FOURCHE,ETAIN,CUIVRE,JAUNE,PQ50 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COSSE A FOURCHE,ETAIN,CUIVRE,JAUNE,PQ50

COSSE A FOURCHE,ETAIN,CUIVRE,JAUNE,PQ50

THOMAS & BETTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $172.31 / PAQUET de 50

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article TBS10RC14FLR
  • N° de modèle du manufacturier 10RC-14FL
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.29 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTerminal à fourche
  • Matériau des contactsCuivre
  • Couverture de l'isolationCouverture partielle
  • Température maximale de fonctionnement221 Degrees F
  • Taille maximale du fil10 AWG
  • Style de terminaisonSertissage
  • Style de coutureBrasé
  • Longueur de corps0,63 po
  • Numéro de modèle du fabricant compatibleERG4001, WT112M, WT145C, WT2000
  • Compatible avec sérieRC2237
  • Type de connexionSertissage
  • Taille minimale du fil12 AWG
  • Forme de la borneFourchette de verrouillage
  • Largeur de flèche0,49 po
  • Finition des contacts Étain
  • Couleur d'isolation Jaune
  • Matériau d'isolation Vinyle
  • Tension maximale 600 V
  • Taille de goujon 1/4 po
  • Conforme à la directive RoHS Non
  • Normes Certifié CSA, répertorié UL
  • Style du baril Isolation de préhension
  • Compatible avec type de produit Sertisseur, sertisseur à cliquet
  • Matériau de connexion Cuivre
  • Type d'isolation Vinyle
  • Longueur hors tout 1,09 po
  • Type de borne Verrouillable
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande