!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COSSE A FOURCHE,ETAIN,CUIVRE,BLEU,PQ100

COSSE A FOURCHE,ETAIN,CUIVRE,BLEU,PQ100

THOMAS & BETTS

COSSE A FOURCHE,ETAIN,CUIVRE,BLEU,PQ100 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COSSE A FOURCHE,ETAIN,CUIVRE,BLEU,PQ100

COSSE A FOURCHE,ETAIN,CUIVRE,BLEU,PQ100

THOMAS & BETTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $142.09 / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article TBSRB14-8FR
  • N° de modèle du manufacturier RB14-8F
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTerminal à fourche
  • Matériau des contactsCuivre
  • Couverture de l'isolationCouverture partielle
  • Température maximale de fonctionnement221 Degrees F
  • Taille maximale du fil14 AWG
  • Style de terminaisonSertissage
  • Conforme à la directive RoHSNon
  • NormesCertifié CSA, répertorié UL
  • Style du barilIsolation de préhension
  • Compatible avec type de produitSertisseur, sertisseur à cliquet
  • Matériau de connexionCuivre
  • Type d'isolationNylon
  • Longueur hors tout0,87 po
  • Type de borneStandard
  • Finition des contacts Étain
  • Couleur d'isolation Bleu
  • Matériau d'isolation Nylon
  • Tension maximale 600 V
  • Taille de goujon No. 8
  • Longueur de languette 0,42 po
  • Style de couture Brasé
  • Longueur de corps 0,46 po
  • Numéro de modèle du fabricant compatible ERG4001, WT112M, WT145A, WT145C, WT2000
  • Compatible avec série RB1123
  • Type de connexion Sertissage
  • Taille minimale du fil 18 AWG
  • Forme de la borne Fourchette
  • Largeur de flèche 0,31 po
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande