!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COSSE FOURCHE,NRML,#10 ERGOT,BLEU,PQ100

COSSE FOURCHE,NRML,#10 ERGOT,BLEU,PQ100

PANDUIT

COSSE FOURCHE,NRML,#10 ERGOT,BLEU,PQ100 close
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
COSSE FOURCHE,NRML,#10 ERGOT,BLEU,PQ100

COSSE FOURCHE,NRML,#10 ERGOT,BLEU,PQ100

PANDUIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $199.98 / PAQUET de 100
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
  • N° article WWG39AZ60
  • N° de modèle du manufacturier PN14-10F-C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTerminal à fourche
  • Matériau des contactsCuivre
  • Matériau d'isolationNylon
  • Tension maximale600 V
  • Taille de goujonNo. 10
  • Longueur de languette0,44 po
  • Style de coutureAbouté
  • Longueur de corps0,44 po
  • Numéro de modèle du fabricant compatibleCT-100, CT-1550, CT-1551, CT-2300/ST (CD-550), CT-2500/L (CT-2550CH), UP14ZLW (CD-550)
  • Compatible avec sérieCT
  • Type de connexionSertissage
  • Taille minimale du fil18 AWG
  • Longueur de bande1/4 po
  • Type de borneStandard
  • Largeur de flèche0,34 po
  • Finition des contacts Étain
  • Couleur d'isolation Bleu
  • Température maximale de fonctionnement 221 Degrees F
  • Taille maximale du fil 14 AWG
  • Style de terminaison Sertissage
  • Indice d'inflammabilité UL 94 HB
  • Normes Certifié CSA, répertorié UL
  • Style du baril Isolation de préhension, réducteur de tension
  • Compatible avec type de produit Outil de sertissage, pince à sertir, outil de micro-sertissage
  • Matériau de connexion Cuivre
  • Type d'isolation Nylon
  • Longueur hors tout 0,87 po
  • Forme de la borne Fourchette standard
  • Épaisseur de languette 0,03 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)