!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COSSE FOURCHE,NRML,#10 ERGOT,NUE,PQ50

COSSE FOURCHE,NRML,#10 ERGOT,NUE,PQ50

PANDUIT

COSSE FOURCHE,NRML,#10 ERGOT,NUE,PQ50 close
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
COSSE FOURCHE,NRML,#10 ERGOT,NUE,PQ50

COSSE FOURCHE,NRML,#10 ERGOT,NUE,PQ50

PANDUIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 61,70 $ / PAQUET de 50

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 308,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WWG39AY86
  • N° de modèle du manufacturier P10-10F-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.23 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTerminal à fourche
  • Matériau des contactsCuivre
  • Couverture de l'isolationAucun
  • Température maximale de fonctionnement302 Degrees F
  • Taille maximale du fil10 AWG
  • Style de terminaisonSertissage
  • Style de coutureBrasé
  • Longueur de corps0,28 po
  • Numéro de modèle du fabricant compatibleCT-100A, CT-1570, CT-160, CT-1701 (P10), CT-200, CT-2500 (CT-2570CH), CT-260, CT-600-A (CT-570CH)
  • Compatible avec sérieCT
  • Type de connexionSertissage
  • Taille minimale du fil12 AWG
  • Longueur de bande1/4 po
  • Type de borneStandard
  • Largeur de flèche0,37 po
  • Finition des contacts Étain
  • Couleur d'isolation Nu
  • Matériau d'isolation Aucun
  • Tension maximale 2 000 V
  • Taille de goujon No. 10
  • Longueur de languette 0,51 po
  • Normes Certifié CSA, UL 587-H, répertorié UL
  • Style du baril Biseauté
  • Compatible avec type de produit Outil de sertissage, pince à sertir, pince à dénuder
  • Matériau de connexion Cuivre
  • Type d'isolation Non isolé
  • Longueur hors tout 0,78 po
  • Forme de la borne Fourchette standard
  • Épaisseur de languette 0,04 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)