!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COSSE FOURCHE,STD,1/4PO ERGOT,BLEU,PQ100

COSSE FOURCHE,STD,1/4PO ERGOT,BLEU,PQ100

PANDUIT

COSSE FOURCHE,STD,1/4PO ERGOT,BLEU,PQ100 close
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
COSSE FOURCHE,STD,1/4PO ERGOT,BLEU,PQ100

COSSE FOURCHE,STD,1/4PO ERGOT,BLEU,PQ100

PANDUIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $210.56 / PAQUET de 100
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
  • N° article WWG39AZ63
  • N° de modèle du manufacturier PN14-14F-C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTerminal à fourche
  • Couleur d'isolationBleu
  • Température maximale de fonctionnement221 Degrees F
  • Taille maximale du fil14 AWG
  • Style de terminaisonSertissage
  • Style de coutureAvec manchon de préhension
  • Longueur de corps0,51 po
  • Numéro de modèle du fabricant compatibleCT-1550, CT-1551, CT-400, CT-460, CT-500, CT-550
  • Compatible avec sérieCT
  • Type de connexionSertissage
  • Taille minimale du fil18 AWG
  • Longueur de bande1/4 po
  • Type de borneStandard
  • Largeur de flèche0,44 po
  • Matériau des contacts Cuivre
  • Matériau d'isolation Nylon
  • Tension maximale 600 V
  • Taille de goujon 1/4 po
  • Longueur de languette 0,51 po
  • Normes Certifié CSA, UL 587-H, répertorié UL
  • Style du baril Isolation de préhension
  • Compatible avec type de produit Outil de sertissage, pince à sertir
  • Matériau de connexion Cuivre
  • Type d'isolation Nylon
  • Longueur hors tout 1,02 po
  • Forme de la borne Fourchette standard
  • Épaisseur de languette 0,03 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)