!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TERMINAL À FOURCHE, CUIVRE, 0,98 PO LONGUEUR, 1/4 PO, 12 AWG, 10 AWG

TERMINAL À FOURCHE, CUIVRE, 0,98 PO LONGUEUR, 1/4 PO, 12 AWG, 10 AWG

STA-KON

TERMINAL À FOURCHE, CUIVRE, 0,98 PO LONGUEUR, 1/4 PO, 12 AWG, 10 AWG close
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
TERMINAL À FOURCHE, CUIVRE, 0,98 PO LONGUEUR, 1/4 PO, 12 AWG, 10 AWG

TERMINAL À FOURCHE, CUIVRE, 0,98 PO LONGUEUR, 1/4 PO, 12 AWG, 10 AWG

STA-KON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $75.24 / PAQUET de 50
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
  • N° article WWG3VRR4
  • N° de modèle du manufacturier C10-14F
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.24 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTerminal à fourche
  • Matériau des contactsCuivre
  • Couverture de l'isolationAucun
  • Température maximale de fonctionnement221 Degrees F
  • Taille maximale du fil10 AWG
  • Style de terminaisonSertissage
  • Style de coutureBrasé
  • Longueur de corps0,36 po
  • Numéro de modèle du fabricant compatibleERG4002, WT110M, WT111M, WT112M, WT2000
  • Matériau de connexionCuivre
  • Type d'isolationNon isolé
  • Longueur hors tout0,98 po
  • Type de borneStandard
  • Finition des contacts Étain
  • Couleur d'isolation Nu
  • Matériau d'isolation Aucun
  • Tension maximale 600 V
  • Taille de goujon 1/4 po
  • Conforme à la directive RoHS Non
  • Normes Certifié CSA, répertorié UL
  • Style du baril Dentelée
  • Compatible avec type de produit Sertisseur, sertisseur à cliquet
  • Type de connexion Sertissage
  • Taille minimale du fil 12 AWG
  • Forme de la borne Fourchette
  • Largeur de flèche 0,5 po