!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TERMINAL À FOURCHE, NYLON, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 0,95 PO LONGUEUR, 1/4 PO, 22 AWG, 16 AWG

TERMINAL À FOURCHE, NYLON, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 0,95 PO LONGUEUR, 1/4 PO, 22 AWG, 16 AWG

STA-KON

TERMINAL À FOURCHE, NYLON, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 0,95 PO LONGUEUR, 1/4 PO, 22 AWG, 16 AWG close
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
TERMINAL À FOURCHE, NYLON, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 0,95 PO LONGUEUR, 1/4 PO, 22 AWG, 16 AWG

TERMINAL À FOURCHE, NYLON, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 0,95 PO LONGUEUR, 1/4 PO, 22 AWG, 16 AWG

STA-KON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $141.04 / PAQUET de 100
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
  • N° article TBSRA18-14F
  • N° de modèle du manufacturier RA18-14F
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTerminal à fourche
  • Matériau des contactsCuivre
  • Couverture de l'isolationCouverture partielle
  • Température maximale de fonctionnement221 Degrees F
  • Taille maximale du fil16 AWG
  • Style de terminaisonSertissage
  • Style de coutureBrasé
  • Longueur de corps0,39 po
  • Numéro de modèle du fabricant compatibleERG4001, WT112M, WT145A, WT145C, WT2000
  • Compatible avec sérieRA1163
  • Type de connexionSertissage
  • Taille minimale du fil22 AWG
  • Forme de la borneFourchette
  • Largeur de flèche0,44 po
  • Finition des contacts Étain
  • Couleur d'isolation Rouge
  • Matériau d'isolation Nylon
  • Tension maximale 600 V
  • Taille de goujon 1/4 po
  • Conforme à la directive RoHS Non
  • Normes Certifié CSA, répertorié UL
  • Style du baril Isolation de préhension
  • Compatible avec type de produit Sertisseur, sertisseur à cliquet
  • Matériau de connexion Cuivre
  • Type d'isolation Nylon
  • Longueur hors tout 0,95 po
  • Type de borne Standard